Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Type stuurspanning
Nom. vermogen bij DC-3 / DC-5 bij 440 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-3 / DC-5 bij 440 V