Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Hoogte
Diepte
Breedte
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
Type stuurspanning
Nom. stuurspanning bij DC
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Nom. vermogen NEMA