Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Hoogte
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Breedte
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Diepte
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Nom. vermogen NEMA
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Type stuurspanning
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
Nom. stuurspanning bij DC