Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Hoogte
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Breedte
Diepte
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Type stuurspanning
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Nom. stuurspanning bij DC
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Nom. vermogen NEMA
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V