Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Diepte
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Breedte
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Hoogte
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
Type stuurspanning
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Nom. stuurspanning bij DC
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
Nom. vermogen NEMA