Betrouwbaarheid een must maar de ruimte beperkt? Dan is de B6-30-01 magneetschakelaar precies wat u zoekt. Deze compacte 3-polige mini-schakelaar is voorzien van 1 hulpcontact, schroefklemmen en geïntegreerde mogelijkheid voor rail- of wandmontage. De schakelaar is bij uitstek geschikt voor omgevingen waarin hoge eisen worden gesteld aan betrouwbaarheid. De mini-magneetschakelaars worden onder meer toegepast in woongebouwen, commerciële gebouwen en industriële omgevingen voor het regelen van een- of driefasige belastingen tot 4 kW (AC-3) en 20 A / 690 V (AC-1). Daarnaast wordt de schakelaar ingezet voor het schakelen van besturingssignalen. Niet onbelangrijk voor de eindgebruiker: de spoel functioneert uiterst stil. De schakelstandindicatie geeft in één oogopslag zicht op de status.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
Hoogte
Breedte
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Type stuurspanning
Diepte
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Nom. vermogen NEMA
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Nom. stuurspanning bij DC