Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
Type stuurspanning
Breedte
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Diepte
Hoogte
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Nom. stuurspanning bij DC
Nom. vermogen NEMA
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V