Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Hoogte
Diepte
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
Breedte
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Nom. stuurspanning bij DC
Nom. vermogen NEMA
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Type stuurspanning
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V