In verband met Koningsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Breedte
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Diepte
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Hoogte
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Nom. stuurspanning bij DC
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Type stuurspanning
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz