In verband met Koningsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Breedte
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
Diepte
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Hoogte
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Nom. stuurspanning bij DC
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Type stuurspanning
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz