In verband met Koningsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Hoogte
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Breedte
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Diepte
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
Type stuurspanning
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Nom. stuurspanning bij DC
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz