Magneetschakelaar, Toepassing: Magneetschakelaar voor motoren, Magneetschakelaars tot 170 A, 3-polig, Gebruikscategorie: AC-1: Niet inductieve of zwak inductieve belasting, weerstandsoven, AC-3: kooiankermotor: aanlopen, uitschakelen tijdens draaien, AC-4: kooiankermotor: aanlopen, tegenstroomremmen, omkeren, tippen, Aansluittechniek: Schroefklemmen, Aanwijzingen: Geschikt ook voor motoren uit de efficiencyklasse IE3., IE3-apparaten zijn met het logo op de verpakking gemarkeerd., polen: 3-polig, nom. bedrijfsstroom AC-3 380 V 400 V: Ie= 80 A, nom. bedrijfsstroom AC-1 Thermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hz open bij 40 °C: Ith =Ie= 110 A, in kast: Ith= 80 A, nom. bedrijfsstroom AC-1 Thermische nominaal stroom 1-polig open: Ith= 225 A, in kast: Ith= 200 A, max. nom. vermogen draaistroommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V230 V: P= 25 kW, 380 V 400 V: P= 37 kW, 660 V690 V: P= 63 kW, max. nom. vermogen draaistroommotoren 50 - 60 Hz AC-4 220 V230 V: P= 11.5 kW, 380 V 400 V: P= 20 kW, 660 V690 V: P= 26 kW, Combineerbaar met hulpcontactblok: DILM150-XHI(V).., DILM1000-XHI(V).., Aanwijzingen: Contactbezetting conform EN 50012., Stroomtype AC/DC: wisselstroombekrachtiging
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
Diepte
Breedte
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Type stuurspanning
Hoogte
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Nom. vermogen NEMA
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V
Nom. stuurspanning bij DC
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V