Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Magneetschakelaar, Toepassing: Magneetschakelaar voor motoren, Magneetschakelaars tot 170 A, 3-polig, Gebruikscategorie: AC-1: Niet inductieve of zwak inductieve belasting, weerstandsoven, AC-3: kooiankermotor: aanlopen, uitschakelen tijdens draaien, AC-4: kooiankermotor: aanlopen, tegenstroomremmen, omkeren, tippen, Aansluittechniek: Schroefklemmen, Aanwijzingen: Geschikt ook voor motoren uit de efficiencyklasse IE3., IE3-apparaten zijn met het logo op de verpakking gemarkeerd., polen: 3-polig, nom. bedrijfsstroom AC-3 380 V 400 V: Ie= 9 A, nom. bedrijfsstroom AC-1 Thermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hz open bij 40 °C: Ith =Ie= 22 A, in kast: Ith= 18 A, nom. bedrijfsstroom AC-1 Thermische nominaal stroom 1-polig open: Ith= 50 A, in kast: Ith= 45 A, max. nom. vermogen draaistroommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V230 V: P= 2.5 kW, 380 V 400 V: P= 4 kW, 660 V690 V: P= 4.5 kW, max. nom. vermogen draaistroommotoren 50 - 60 Hz AC-4 220 V230 V: P= 1.5 kW, 380 V 400 V: P= 2.5 kW, 660 V690 V: P= 3.6 kW, Combineerbaar met hulpcontactblok: DILM32-XHI.., DILA-XHI(V).., Contacten M = maakcontact: 1 M, Aanwijzingen: Contactbezetting conform EN 50012., Stroomtype AC/DC: wisselstroombekrachtiging
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Nom. stuurspanning bij DC
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Type stuurspanning
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V
Nom. vermogen NEMA
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V