Magneetschakelaar, Toepassing: Magneetschakelaar voor motoren, Magneetschakelaars tot 170 A, 3-polig, Gebruikscategorie: AC-1: Niet inductieve of zwak inductieve belasting, weerstandsoven, AC-3: kooiankermotor: aanlopen, uitschakelen tijdens draaien, AC-4: kooiankermotor: aanlopen, tegenstroomremmen, omkeren, tippen, Aansluittechniek: Schroefklemmen, Aanwijzingen: Niet geschikt voor motoren uit de efficiencyklasse IE3., polen: 3-polig, nom. bedrijfsstroom AC-3 380 V 400 V: Ie= 170 A, nom. bedrijfsstroom AC-1 Thermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hz open bij 40 °C: Ith =Ie= 225 A, in kast: Ith= 166 A, nom. bedrijfsstroom AC-1 Thermische nominaal stroom 1-polig open: Ith= 460 A, in kast: Ith= 415 A, max. nom. vermogen draaistroommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V230 V: P= 52 kW, 380 V 400 V: P= 90 kW, 660 V690 V: P= 96 kW, max. nom. vermogen draaistroommotoren 50 - 60 Hz AC-4 220 V230 V: P= 20 kW, 380 V 400 V: P= 33 kW, 660 V690 V: P= 48 kW, Combineerbaar met hulpcontactblok: DILM150-XHI(V).., DILM1000-XHI(V).., Aanwijzingen: Contactbezetting conform EN 50012., Geïntegreerd dempelement in de aanstuurelektronica, Elektrische levensduur aanhouden., Stroomtype AC/DC: wisselstroombekrachtiging
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Hoogte
Diepte
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Breedte
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Nom. stuurspanning bij DC
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Type stuurspanning
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V
Nom. vermogen NEMA