Magneetschakelaar, Toepassing: Magneetschakelaar voor motoren, Comfort apparaten groter dan 170 A, Gebruikscategorie: AC-1: Niet inductieve of zwak inductieve belasting, weerstandsoven, AC-3: kooiankermotor: aanlopen, uitschakelen tijdens draaien, AC-4: kooiankermotor: aanlopen, tegenstroomremmen, omkeren, tippen, Aansluittechniek: Schroefaansluiting, nom. bedrijfsstroom AC-3 380 V 400 V: Ie= 250 A, nom. bedrijfsstroom AC-1 Thermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hz open bij 40 °C: Ith =Ie= 430 A, in kast: Ith= 300 A, nom. bedrijfsstroom AC-1 Thermische nominaal stroom 1-polig open: Ith= 825 A, in kast: Ith= 742 A, max. nom. vermogen draaistroommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V230 V: P= 75 kW, 380 V 400 V: P= 132 kW, 660 V690 V: P= 170 kW, max. nom. vermogen draaistroommotoren 50 - 60 Hz AC-4 220 V230 V: P= 62 kW, 380 V 400 V: P= 110 kW, 660 V690 V: P= 137 kW, Combineerbaar met hulpcontactblok: DILM820-XHI…, Contacten M = maakcontact: 2 M, Contacten V = verbreekcontact: 2 V, Aanwijzingen: Geïntegreerd dempelement in de aanstuurelektronica, Bij 660, 690 of 1000 V niet direct omkeren., Stroomtype AC/DC: gelijkstroombekrachtiging
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Hoogte
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
Breedte
Nom. vermogen NEMA
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Type stuurspanning
Nom. stuurspanning bij DC
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Diepte
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
Aantal hulpcontacten als maakcontact