Magneetschakelaar, Toepassing: Magneetschakelaar voor motoren, Magneetschakelaars tot 170 A, 3-polig, Gebruikscategorie: AC-1: Niet inductieve of zwak inductieve belasting, weerstandsoven, AC-3: kooiankermotor: aanlopen, uitschakelen tijdens draaien, AC-4: kooiankermotor: aanlopen, tegenstroomremmen, omkeren, tippen, Aansluittechniek: Schroefklemmen, Aanwijzingen: Geschikt ook voor motoren uit de efficiencyklasse IE3., IE3-apparaten zijn met het logo op de verpakking gemarkeerd., polen: 3-polig, nom. bedrijfsstroom AC-3 380 V 400 V: Ie= 80 A, nom. bedrijfsstroom AC-1 Thermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hz open bij 40 °C: Ith =Ie= 110 A, in kast: Ith= 80 A, nom. bedrijfsstroom AC-1 Thermische nominaal stroom 1-polig open: Ith= 225 A, in kast: Ith= 200 A, max. nom. vermogen draaistroommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V230 V: P= 25 kW, 380 V 400 V: P= 37 kW, 660 V690 V: P= 63 kW, max. nom. vermogen draaistroommotoren 50 - 60 Hz AC-4 220 V230 V: P= 11.5 kW, 380 V 400 V: P= 20 kW, 660 V690 V: P= 26 kW, Combineerbaar met hulpcontactblok: DILM150-XHI(V).., DILM1000-XHI(V).., Aanwijzingen: Contactbezetting conform EN 50012., Geïntegreerd dempelement in de aanstuurelektronica, Stroomtype AC/DC: gelijkstroombekrachtiging
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
Type stuurspanning
Breedte
Hoogte
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Nom. stuurspanning bij DC
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Diepte
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V
Nom. vermogen NEMA