Mini industriële magneetschakelaar, 45 mm breed, 4 maakcontacten, 12A/400VAC3, spoelspanning 230 VAC, contactmateriaal AgSnO2
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Breedte
Diepte
Hoogte
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V
Type stuurspanning