Deze TeSys D contactor is voorzien van 3 polen (3NO) en is geschikt voor motorbesturingstoepassingen tot 38A/690V AC-3 (18.5kW@400V). Het is voorzien van een laag verbruik 24V DC spoel met transiënte onderdrukkingsmodule, 1NO + 1NC ingebouwde hulpcontacten (NC-spiegel gecertificeerd) en aansluiting via schroefklemklemmen. Tot aan bedrijfssnelheden tot 3600 cycli/uur en omgevingen tot 60°C zijn een hoge betrouwbaarheid en duurzaamheid gegarandeerd. Compacte bouwvorm met een breedte van 45mm. Geschikt voor montage op een DIN-rail of via schroefbevestiging. Multi-standaard gecertificeerd (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) en voorzien van het Green Premium ecolabel (RoHs/Reach).
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Diepte
Nom. stuurspanning bij DC
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Breedte
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Type stuurspanning
Hoogte
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact