TeSys Deca contactor, 3P(3NO) voor categorie AC-3/AC-3e toepassingen tot 80A @440V. Voorzien van 24V DC breed bereik spoel, met 1NO+1NC hulpcontacten, stroom- en controle-aansluitingen door schroefklemmen. Het biedt een hoge betrouwbaarheid en duurzaamheid met 10 Mcycles mechanische duurzaamheid en 1,5 Mcycles elektrische duurzaamheid. Hij biedt IP20-bescherming op de voorzijde conform IEC 60529. Het kan -40°C tot 60°C bedrijfstemperatuur behandelen zonder verlaging van de hoogte tot 3000 m. Ontworpen voor veeleisende toepassingen met een maximale bedrijfssnelheid van 3600 cycli per uur bij maximaal 60 °C. De afmeting is 127 mm x 85 mm x 186 mm (H x B x D), montage op rail of plaat. Gecertificeerd volgens meerdere standaarden (CCC, CSA, UL, GOST, BV, RINA, DNV, LROS, GL) en voldoet aan Green Premium (RoHs/Reach).
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
Diepte
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Hoogte
Breedte
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Nom. stuurspanning bij DC
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Type stuurspanning
Aantal hoofdcontacten als maakcontact