Magneetschakelaar, AC-3 25 A, 11 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, 24 V AC, 50 Hz 3-polig, bouwgrootte S0, Veerklemaansluiting
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Nom. vermogen NEMA
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
Nom. stuurspanning bij DC
Type stuurspanning
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V