Magneetschakelaar, AC-3 12 A, 5,5 kW / 400 V 1 NO, 230 V AC, 50 / 60 Hz 3-polig, bouwgrootte S00, Schroefaansluiting
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Type stuurspanning
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Nom. vermogen NEMA
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz