Magneetschakelaar, AC-3 7 A, 3 kW / 400 V 1 NC, 24 V DC 0,7-1,25* US, met geïntegreerde diode, 3-polig, bouwgrootte S00, Veerklemaansluiting, geschikt voor PLC-uitgangen
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Nom. stuurspanning bij DC
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
Type stuurspanning
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Nom. vermogen NEMA