Mini-magneetschakelaars zijn bij uitstek geschikt voor toepassingen waarbij betrouwbaarheid een must is en ruimte veel geld kost. De afmetingen, technische kenmerken en het uitgebreide assortiment bieden u optimale flexibiliteit voor veel verschillende toepassingen. Tot het programma behoort ook de VB6-30-01 mini-omkeermagneetschakelaar. Deze compacte 3-polige schakelaar heeft 1 NC-hulpcontact en is uitgevoerd met schroefklemmen en normale mechanische vergrendeling. Ze zijn ideaal voor toepassingen waar betrouwbaarheid een must is en waar ruimte schaars is. Mini omkeermagneetschakelaars worden gebruikt in woongebouwen, commerciële gebouwen en industriële toepassingen voor de regeling van driefasige motorbelastingen tot 4 kW (AC-3) en 16 A. Verdere kenmerken zijn de stille spoel, een schakelstandindicatie en de geïntegreerde mogelijkheid voor rail- of wandmontage.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Type stuurspanning
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Functie
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
Hoogte
Breedte
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Beschermingsgraad (NEMA)
Diepte
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Geschikt voor railmontage
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Nom. stuurspanning bij DC
Spanningstype van de bedrijfsspanning
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Bedrijfsspanning bij DC
Beschermingsgraad (IP)
Nom. vermogen NEMA
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit