Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Type stuurspanning
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Functie
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Nom. stuurspanning bij DC
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
Nom. vermogen NEMA
Beschermingsgraad (IP)
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit