Hulprelais, Assortiment: Hulprelais DILA, Toepassing: Hulprelais, Beschrijving: Basiscomponenten met dwangmatig schakelende contacten, Aansluittechniek: Schroefklemmen, nom. bedrijfsstroom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Contacten M = maakcontact: 3 M, Contacten V = verbreekcontact: 1 V, uitvoering combinaties Kengetal: 31 E, Te combineren met hulpcontactblokje: DILA-XHI(V)…, Bedieningsspanning: 42 V 50 Hz, 48 V 60 Hz, Stroomtype AC/DC: wisselstroombekrachtiging, beschermingsgraad: IP20, Aanwijzingen: Contactbezetting conform EN 50011, Aansluitcodering spoel conform EN 50005, normen en bepalingen: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Type stuurspanning
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie, 400 V
Diepte
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Montagewijze
Breedte
Met LED indicatie
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Aansluitwijze hulpstroomcircuit
Hoogte
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Handbediening
Nom. (meet)schakelstroom
Interface
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Spanningstype van de bedrijfsspanning
Nom. stuurspanning bij DC
Bedrijfsspanning bij DC
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact, vertraagd schakelend
Aantal hulpcontacten als maakcontact, voorlopend
Nom. bedrijfsstroom