Dit product maakt deel uit van de XAP-serie, een aanbod van metalen bedieningsstations voor XB4- en XB5-serie drukknoppen van Ø 22 mm en voor 9001K- en 9001SK-serie drukknoppen van Ø 30 mm. XAPD3603 is een lege behuizing met grijze kleur (RAL7035). Deze versie met 3 gaten biedt alle soorten XB4/XB5-functies, inclusief E-stops met legendaplaat. 2 maten van legendahouders kunnen in verschillende posities worden gebruikt. De afmeting biedt een comfortabele ruimte voor de bedrading. Het is mogelijk om de XAP aan te passen met de online productselector en -configurator van Harmony. Dit product is gestandaardiseerd met metrische schroefdraad voor gebruik met ISO-kabelwartels om volledig conform te zijn met de IEC 62444. Hij wordt geleverd met twee M25-gaten. De elektrische schokbeveiliging is van klasse I conform EN/IEC 61140 en het niveau van mechanische schokbeveiliging is tot IK07 conform EN/IEC 62262. Dit is een zink legering aanbod en de afmetingen zijn 80mm (breedte) x 175mm (hoogte) x 77mm (diepte) en het weegt 1,140kg. XAPD is ontworpen voor OEM's (Original Equipment Manufacturers) die voldoen aan de vereisten voor zware toepassingen, zoals materiaalbehandeling, food & beverage, windturbines, mijnbouw, mineralen en metalen (MMM), voertuigen, enz. Deze kast voldoet aan EN/IEC 60529 en EN/IEC 60947-5-1 en wordt geleverd met CE- en EAC-certificering. Volledig aangepast legendapaneel is beschikbaar om de interface-ervaring en de esthetiek van de behuizing te verbeteren. Het ZB4FBZ014-accessoire is ook verkrijgbaar voor het monteren van inbouwkoppen. XAP is ontworpen voor montage in zowel verticale als horizontale positie met 4 bevestigingsgaten. De vormgeving combineert eenvoud, aanpasbaarheid en aantrekkelijk ontwerp voor machines Het is milieuvriendelijk en voldoet aan richtlijnen zoals RoHS, WEEE en REACh met betrekking tot milieubescherming.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal commandoposities
Materiaal behuizing
Diepte
Breedte
Beschermingsgraad (IP)
Doorsnede openingen
Kleur bovendeel behuizing
Bouwvorm behuizing
Hoogte