In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 2.087,77 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
105118
|
Grafisch paneel |
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Opgenomen vermogen |
18 W
|
| Inbouwdiepte |
50.1 mm
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Beeldschermdiagonaal |
10.1 inch
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Aantal kleuren van het display |
16777216
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Aantal online-talen |
100
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
1
|
| Bedrijfstemperatuur |
0 - 50 °C
|
| Aantal password-levels |
200
|
| Aantal pixels, horizontaal |
1024
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Extra softwarecomponenten, laadbaar |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Hoogte front |
174 mm
|
| Proceswaardedisplays (output) mogelijk |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
2
|
| Nuttig projectgeheugen/gebruikersgeheugen |
512000 kByte
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Ja
|
| Voedingsspanning bij AC 50Hz |
0 - 0 V
|
| Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging) |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
1
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Aantal pixels, verticaal |
600
|
| Aantal grijs/blauw niveaus van het scherm |
0
|
| Proceswaarde-entries (input) mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
2
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
|---|---|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
1
|
| Met recepten |
Ja
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Met meldingsindicatie |
Ja
|
| Met alpha toetsenbord |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Nee
|
| Met kleurendisplay |
Ja
|
| Met printeruitvoer |
Ja
|
| Geschikt voor railmontage |
Nee
|
| Breedte front |
269 mm
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Ja
|
| Met numeriek toetsenbord |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Uitvoering display |
TFT
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) |
IP65
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Nee
|
| Aantal functietoetsen, programmeerbaar |
0
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
| Aantal systeemtoetsen |
1
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Met software-interfaces |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Aantal toetsen met LED |
0
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Voedingsspanning bij AC 60Hz |
0 - 0 V
|
| Voedingsspanning bij DC |
19.2 - 30 V
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Nee
|
| Touch-technologie |
Capacitieve multitouch
|
| Beschermingsgraad frontzijde (NEMA) |
12
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.