Deze Harmony XB4, 60mm champignonzwarte drukknopkop werkt met een terugverend/impulsmechanisme. Deze 60 mm paddenstoelvormige drukknopkop is ideaal voor situaties waarbij snelle acties nodig zijn om een proces of machine correct te laten functioneren of waarbij maximale ergonomie vereist is voor de bewegingen van de operator. Het wordt eenvoudig gecombineerd met de Harmony-serie contactblokken om een groot aantal besturingsfuncties uit te voeren. Het is duidelijk zichtbaar op afstand te onderscheiden dankzij een opvallende 60mm paddenstoelvorm. Hij is slagvast, stofbestendig, waterbestendig en trillingsbestendig dankzij zijn IP66. Het heeft een metalen ring, waardoor het ideaal is voor toepassingen die een hoge impact en trillingsweerstand vereisen. Het is ontworpen om te passen in een standaard uitsparing van 22 mm, waardoor compatibiliteit wordt gegarandeerd bij installatie in bestaande machines. Het brede scala aan bedrijfstemperaturen van -40°C tot 70°C maakt veelzijdig gebruik van het product mogelijk. De zeer ergonomische vorm van de paddenstoeldrukknop maakt het ideaal voor gebruik in gebieden waar de bediener dikke handschoenen draagt of waar gebruikers minder bewegen.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Diameter kap
Gatdiameter
Terugverend
Type ontgrendeling
Kleur knop
Type knop
Geschikt voor noodstop
Materiaal frontrand
Met frontrand
Geschikt voor verlichting
Schakelfunctie vergrendelend
Beschermingsgraad (IP)
Bouwvorm lens
Kleur frontrand
Met verlichting