Dit product maakt deel uit van de Harmony XB4 - ATEX D-serie, een aanbod van metalen drukknoppen, schakelaars en controlelampjes van Ø 22 mm voor explosieve omgevingen. Deze groene drukknop heeft een ronde kop met een geboote, heldere siliconen verzonken drukknop. Deze aanbieding is speciaal ontworpen voor explosieve omgevingen. Het is ontworpen voor gebruik in stofzone 21-22. Deze drukknop met opgestart helder silicium biedt een ergonomische en visuele interface voor het bedienen van machines. De schakelaar wordt geleverd met 1 NO-contact met een trage-verbreekwerking en werkt met een terugverend mechanisme. Het heeft contactmateriaal van zilverlegering. Het heeft een verchroomde metalen bezal en heeft een kop met een diameter van 22 mm. Dit aanbod is speciaal ontworpen voor toepassingen in de olie- en gasindustrie, evenals Food and beverage, auto gas stations etc. Het is een IP65-gecertificeerd product en wordt geleverd met INERIS 04ATEX9004U-certificering. Het is eenvoudig te installeren in een standaard 22 mm diameter paneel uitsnijdingen en aangesloten op besturingscircuits met schroefklemverbindingen. De Harmony XB4-serie biedt innovatieve functies voor eenvoudig en efficiënt gebruik. De Harmony XB4-ATEX is het meest uitgebreide explosieve atmosferen-assortiment voor de meeste toepassingen.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Gatdiameter
Aantal commandoposities
Terugverend
Kleur knop
Beschermingsgraad (IP)
Aantal contacten als verbreekcontact
Uitvoering elektrische aansluiting
Materiaal frontrand
Kleur frontrand
Met frontrand
Geschikt voor verlichting
Aantal contacten als maakcontact
Type knop
Bouwvorm lens
Aantal contacten als wisselcontact
Schakelfunctie vergrendelend