Dit Harmony XALD donkergrijze controlestation voor start/stop-functie is ideaal voor uw volledige controlestation. Het werkt met veerterugkeer mechanisme en gebruikt schroefklem terminals. Dit controlestation met verzonken drukknoppen is ideaal voor het regelen van de start/stop-bediening van uw machines. Het schema is duidelijk te onderscheiden dankzij heldere kleuren en markeringen. Hij is slagvast, stofbestendig, waterbestendig, corrosiebestendig en trillingsbestendig dankzij zijn IP69 / IP67 / IP66 / IP69K, waardoor hij ideaal is voor gebruik in veeleisende omgevingen. Het brede scala aan bedrijfstemperaturen van -40°C tot 70°C maakt veelzijdig gebruik van het product mogelijk. Vibratiebestendige schroefklemaansluitklemmen zorgen voor een hoge trillingsbestendigheid, waardoor het product geschikt is voor installatie op een slagmachine.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal commandoposities
Aantal signaallampen
Beschermingsgraad (IP)
Geschikt voor noodstop
Aantal keuzeschakelaars
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Aantal paddenstoel drukknoppen
Aantal drukknoppen
Materiaal behuizing
Aantal sleutelschakelaars
Kleur bovendeel behuizing
Aantal contacten als maakcontact
Aantal contacten als verbreekcontact
Aantal contacten als wisselcontact
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz