Deze Harmony XB4 volle lens modulair oranje signaallamp wordt geleverd met 230V tot 240V AC, gebruikt een universele LED. Het heeft een metalen ring. Het signaallampje is speciaal ontworpen voor visuele toepassingen bij machines of processen. Danzij het geïntegreerd LED-verlicht heeft het product een lange levensduur en makkelijk montage en aansluiting in een standaard 22 mm diameter uitsnijding. Het is duidelijk visueel te onderscheiden op afstand dankzij een heldere en langdurige LED-verlichting. Het is impactbestendig, stofbestendig, waterbestendig en trillingsbestendig dankzij de IP66/IP67/IP69/IP69K, waardoor het ideaal is voor gebruik in ruwe omgevingen.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. spanning Ue
Kleur lens
Gatdiameter
Beschermingsgraad (IP)
Uitvoering fitting
Met lichtbron
Materiaal frontrand
Kleur frontrand
Spanningstype
Aantal signaallampen
Uitvoering elektrische aansluiting
Uitvoering lens
Met frontrand
Bouwvorm lens
Beschermingsgraad (NEMA)