Eindschakelaars, Basisfunctie: Eindschakelaars, Veiligheidseindschakelaar, Typekenner: LS…ZBZ/X, Assortiment: Basiscomponenten met veerkrachtvergrendeling, (ruststroomprincipe), beschermingsgraad: IP65, uitrusting: Basiscomponent, uitbreidbaar, Omgevingstemperatuur: -25 - +40 °C, Beschrijving: Met vergrendelingsbewaking, met hulpontgrendeling, Bewaking deurstand: permanent, Contacten M = maakcontact: 1 M, Contacten V = verbreekcontact: 1 V, Aanwijzingen: = Veiligheidsfunctie, via dwangmatig openen conform IEC/EN 60947-5-1, nom. voedingsspanning; magneetspoel: Us= 120 V 50/60 Hz V, Kast: Kunststof, aansluittypen: Schroefklem, normen en bepalingen: IEC/EN 60947
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Uitvoering van het bedieningselement
Lengte sensor
Diameter sensor
Aantal contacten als maakcontact
Aantal contacten als verbreekcontact
Schakelfunctie vergrendelend
Uitvoering elektrische aansluiting
Aantal veiligheidshulpcontacten
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 125 V
Schakelfunctie
Met status-indicatie
Materiaal behuizing
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
Gedwongen openend
Aantal contacten als wisselcontact
Breedte sensor
Beschermingsgraad (IP)
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 230 V
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie
Bouwvorm behuizing
Uitgang elektronisch
Hoogte van de sensor
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 24 V
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
Uitvoering van de interface
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 125 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 24 V