Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Uitvoering van het bedieningselement
Lengte sensor
Diameter sensor
Aantal contacten als maakcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 230 V
Aantal contacten als verbreekcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
Uitvoering elektrische aansluiting
Aantal veiligheidshulpcontacten
Met status-indicatie
Schakelfunctie
Materiaal behuizing
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Gedwongen openend
Aantal contacten als wisselcontact
Bouwvorm behuizing
Beschermingsgraad (IP)
Breedte sensor
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Uitgang elektronisch
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 125 V
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie
Uitvoering van de interface
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 125 V
Schakelfunctie vergrendelend
Hoogte van de sensor
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 24 V