Schakelende voeding voor 14-serie / RS485-bus bussysteem FSNT14-12V/12W Schakelende voeding 12VDC en 1A, nominale belasting 12W. Slechts 0,2 Watt stand-by verlies. Geschikt voor montage op DIN-rail DIN-EN 60715 TH35. Breedte 1 module = slechts 18mm breed en 58mm diep. Als het gevraagde vermogen van een 14-serie bussysteem hoger is dan 8W, dan zijn een of meerdere schakelende voedingen FSNT14-12V/12W nodig om dit vermogen te leveren. Deze mogen niet parallel geschakeld worden, maar voeden elk 1 groep van actoren die gescheiden zijn door middel van een scheidingsgeleiderbrug TB14. Wordt geleverd met 1 scheidingsgeleiderbrug TB14, 1 geleiderbrug 1,5 TE en een DS14 afstandstuk. Bij een belasting hoger dan 50 % van de nominale belasting en tevens bij naast elkaar gemonteerde voedingen en dimmers is het aan te bevelen om aan beide zijden een halve module ventilatieafstand te houden t.o.v. het volgende component. Dit kan eenvoudig met bijv. DS14 afstandstukken gerealiseerd worden. Ingangsspanning 230 V (-20 % tot +10%). Rendement 83%. Gestabiliseerde uitgangspanning ±1%, zeer lage rimpelspanning. Kortsluitvast. Beveiligd tegen overbelasting en te hoge temperatuur d.m.v. uitschakeling.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz
Nom. uitgangsspanning 1
Inbouwbreedte
Secundaire spanning instelbaar
Inbouwhoogte
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Breedte in module-eenheden
Geschikt voor railmontage
Beschermingsgraad (IP)
Kortsluitvast
Vermogensafgifte
Breedte
Uitgangsspanning geregeld
Hoogte
Diepte
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Opgenomen vermogen
Spanningstype voedingsspanning
Gestabiliseerd
Directe montage mogelijk
Uitvoering elektrische aansluiting
1e Secundaire spanning
Nom. voedingsspanning bij AC 60 Hz
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
SIL conform IEC 61508
Max. uitgangsstroom 1