Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 393,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SIEMENS
Siemens SITOP PSE200U 10A 4-CHANNEL 24VDC/10A INSTELBAAR 3-10A
Artikelnr.: 2700811350
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Sitop UPS1600 20A Ethernet/Profinet 480VA 480W 0.45kg 6EP41363AB002AY0
Artikelnr.: 2700811366
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens SITOP REDUNDANCY MODULE
Artikelnr.: 2850157590
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Sitop UPS1600 10A USB-ononderbroken voeding 240VA 240W 0.4kg 6EP41343AB001AY0
Artikelnr.: 2700811362
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Sitop UPS module 6A + seriële interface 144W 0.45kg 6EP19312DC31
Artikelnr.: 2850255313
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Sitop UPS module 6A + USB interface 144W 0.45kg 6EP19312DC42
Artikelnr.: 2850157587
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Sitop UPS1600 20A USB-voeding 480VA 480W 0.41kg 6EP41363AB001AY0
Artikelnr.: 2700811365
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Sitop UPS500S basiseenheid 2,5 KWS 15A 360VA 360W 1kg 6EP19332EC41
Artikelnr.: 2700876009
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Sitop UPS1600 10A Ethernet/Profinet 240VA 240W 0.44kg 6EP41343AB002AY0
Artikelnr.: 2700811363
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Sitop UPS500S basiseenheid 5 KWS 15A 360VA 360W 1kg 6EP19332EC51
Artikelnr.: 2700811344
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
120021
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121004
|
Gelijkstroomvoedingseenheid |
|
| Breedte |
90 mm
|
| Inbouwbreedte |
90 mm
|
| Inbouwhoogte |
225 mm
|
| Hoogte |
125 mm
|
| 1e Secundaire spanning |
24 - 24 V
|
| Secundaire spanning instelbaar |
Ja
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Modulaire uitvoering (voor railmontage) |
Ja
|
| Diepte |
125 mm
|
| Uitvoering elektrische aansluiting |
Schroefaansluiting
|
| Max. uitgangsstroom 1 |
20 A
|
|---|---|
| Vermogensafgifte |
480 W
|
| Kortsluitvast |
Ja
|
| Nom. uitgangsspanning 1 |
24 V
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Uitgangsspanning geregeld |
Ja
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Gestabiliseerd |
Ja
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Directe montage mogelijk |
Nee
|
| Nom. voedingsspanning bij DC |
600 - 600 V
|
| Nom. uitgangsstroom 1 |
20 A
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.