warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  3. Installatieautomaten
  4. Aardlekautomaat
  5. A9DC2606
  • 
Productvideo's
Schneider Electric Acti9 Aardlekautomaat 1P+N 6A 0.03A KA C6 A9DC2606 Schneider Electric Acti9 Aardlekautomaat 1P+N 6A 0.03A KA C6 A9DC2606
Productafbeelding
Schneider Electric Acti9 Aardlekautomaat 1P+N 6A 0.03A KA C6 A9DC2606 Schneider Electric Acti9 Aardlekautomaat 1P+N 6A 0.03A KA C6 A9DC2606 Schneider Electric Acti9 Aardlekautomaat 1P+N 6A 0.03A KA C6 A9DC2606 Schneider Electric Acti9 Aardlekautomaat 1P+N 6A 0.03A KA C6 A9DC2606 Schneider Electric Acti9 Aardlekautomaat 1P+N 6A 0.03A KA C6 A9DC2606
 Vorige
 
 Volgende
Aardlekautomaat - Schneider Electric Acti9 Aardlekautomaat 1P+N 6A 0.03A KA C6 A9DC2606 - A9DC2606
Schneider Electric Acti9 Aardlekautomaat 1P+N 6A 0.03A KA C6 A9DC2606 
Schneider Electric Acti9 Aardlekautomaat 1P+N 6A 0.03A KA C6 A9DC2606 
Schneider Electric Acti9 Aardlekautomaat 1P+N 6A 0.03A KA C6 A9DC2606
Schneider Electric Acti9 Aardlekautomaat 1P+N 6A 0.03A KA C6 A9DC2606
Schneider Electric Acti9 Aardlekautomaat 1P+N 6A 0.03A KA C6 A9DC2606
Schneider Electric Acti9 Aardlekautomaat 1P+N 6A 0.03A KA C6 A9DC2606
SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider Electric Acti9 Aardlekautomaat 1P+N 6A 0.03A KA C6 A9DC2606

Artikelnr.: 
2850344731
Lev. nr.: 
A9DC2606
EAN nr.: 
3606489443740
Producttype: 
A9DC2606

Brutoprijs

€ 203,80 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Handleiding

Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Certificaten

Certificaat


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Handleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Certificaat
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Deze Acti9 iCV40 modulaire aardlekautomaat is een installatieautomaat die is voorzien van aardlekbeveiliging. Dit is een 1P+N aardlekautomaat met 1 beveiligde pool en een meeschakelende nul. Deze heeft een nominale stroom van 6A en een C afschakelkarakteristiek. De aardlekbeveiligingsklasse is type A met een aardlekgevoeligheid van 30mA. De aardlekbeveiliging werkt onmiddellijk en kent geen tijdvertraging. De Icn afschakelcapaciteit bedraagt 4500A bij 230VAC volgens de norm EN/IEC 61009-2-1. Deze aardlekautomaat beveiligt de stroomcircuits tegen kortsluiting, overbelastingsstromen, gevaarlijke elektrische schokken en brandgevaar. De 2 unieke VisiTrip indicatoren verkorten de zoektocht naar de afgeschakelde (getripte) automaat door deze duidelijk te markeren. De groene aanduiding van VisiSafe garandeert de fysieke opening van de contacten, zodat het onderhoud stroomafwaarts kan worden uitgevoerd. Dit product voldoet aan de norm EN/IEC 61009-2-1 voor aardlekautomaten. Deze Schneider Electric aardlekautomaat heeft een elektrische levensduur tot 20000 cycli en een mechanische levensduur tot 20000 cycli. De Ue toegekende bedrijfsspanning is 230VAC. De Ui toegekende isolatiespanning is 400VAC. De Uimp toegekende stoothoudspanning is 4kV. De netwerkfrequentie is 50/60Hz. Het kan op een DIN-rail worden gemonteerd voor een modulaire installatie. De breedte van deze aardlekautomaat is 2 modules van 18mm. Dit product is uitgevoerd in de kleur wit (RAL9003). De afmetingen zijn 36mm (B) x 85mm (H) x 73mm (D). Het gewicht is 210g. Volgens de norm IEC 60529 is de beschermingsgraad IP20. De beschermingsgraad loopt op naar IP40 wanneer het is gemonteerd in een modulaire behuizing met isolatieklasse II. De bedrijfstemperatuur is tussen -25°C en 60°C. De opslagtemperatuur is tussen -40°C en 85°C.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121600
Conditie/kortingsgroep 102101
Aardlekautomaat
Breedte in module-eenheden 2
Type lekstroom A
Inbouwdiepte 44 mm
Energiebegrenzingsklasse 3
Nom. (meet)spanning 230 V
Vervuilingsgraad 3
Nom. (meet)stroom 6 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads 1 - mm²
Beschermingsgraad (IP) IP20
Spanningstype AC
Stootstroomvastheid 0.25 kA
Nom. isolatiespanning Ui 400 V
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf -25 - °C
 
Aantal beveiligde polen 1
Verliesvermogen 3 W
Aantal polen (totaal) 2
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads 1 - mm²
Uitschakelkarakteristiek C
Nom. foutstroom 0.03 A
Overspanningscategorie 3
Met vergrendelingsvoorziening Ja
High-immunity uitvoering Nee
Frequentie 50/60 Hz
Afschakelkarakteristiek Onvertraagd
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1 4.5 kA
Meeschakelende nul Ja
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 4.5 kA
Nom. stoothoudspanning (Uimp) 4 kV
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company