Installatie-automaat FAZ, 1-polig+N, Tripping Characteristic: C, Rated current In: 5 A, Rated switching capacity (IEC/EN 60947-2): 15 kA, Schakelapparatuur voor industriële toepassingen en hoogwaardige bedrijfsgebouwen
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nevenapparaat mogelijk
Breedte in module-eenheden
Inbouwdiepte
Nom. (meet)stroom
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
Spanningstype
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V
Nom. (meet)spanning
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V
Nom. isolatiespanning Ui
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
Energiebegrenzingsklasse
Overspanningscategorie
Meeschakelende nul
Frequentie
Verliesvermogen
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
Vervuilingsgraad
Uitschakelkarakteristiek
Inbouwmontage (stucwerk)
Explosieveilig
Beschermingsgraad (IP)
Aantal beveiligde polen
Aantal polen (totaal)
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads