Hoogwaardige aardlekschakelaar/kleine installatieautomaat met overstroombeveiliging onafhankelijk van netspanning; contactbezettingsindicator rood-groen; stekkerbescherming contactklem achter; tristabiele borgschuif - verwijdering uit sluitingsconstructie mogelijk; uitgebreid accessoireassortiment voor modernisering; breed scala nominale foutstromen; nominale bedrijfsstromen tot 40 A; afschakelkarakteristieken B,C,D; nominaal schakelvermogen 10 kA; geschikt voor vrij gebruik (bedrijfsvermogen en verdeler voor buiten) tot -25 °C; geschikt voor gebruik in de vrije ruimte (on-site voeding en buitenverdeler) tot -25 °C
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nevenapparaat mogelijk
Breedte in module-eenheden
Inbouwdiepte
Nom. (meet)stroom
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
Meeschakelende nul
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V
Nom. (meet)spanning
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V
Spanningstype
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V
Aantal beveiligde polen
Energiebegrenzingsklasse
Nom. isolatiespanning Ui
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
Explosieveilig
Frequentie
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
Beschermingsgraad (IP)
Uitschakelkarakteristiek
Aantal polen (totaal)
Inbouwmontage (stucwerk)
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
Overspanningscategorie
Vervuilingsgraad