Installatieautomaat (MCB), FAZ-DC, 1-polig, afschakelkarakteristiek: B, nominale stroom In: 40 A, nominaal schakelvermogen (IEC/EN 60947-2): 10 kA, Schakelapparatuur voor gelijkstroomtoepassingen
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nevenapparaat mogelijk
Breedte in module-eenheden
Inbouwdiepte
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
Nom. (meet)stroom
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V
Frequentie
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V
Nom. isolatiespanning Ui
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V
Nom. (meet)spanning
Energiebegrenzingsklasse
Spanningstype
Uitschakelkarakteristiek
Beschermingsgraad (IP)
Verliesvermogen
Meeschakelende nul
Aantal beveiligde polen
Overspanningscategorie
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
Aantal polen (totaal)
Inbouwmontage (stucwerk)
Vervuilingsgraad
Explosieveilig