Hoogwaardige installatieautomaat, conform UL 489, CSA C22.2 nr. 5 en ook IEC 60947-2 norm, voor toepassingen, die zijn toegestaan voor UL 1077 of CSA C22.2 nr. 235, hulpschakelaar en spanningsschakelaars geschikt voor latere installatie, Contactstandindicator rood-groen, eenvoudige montage op DIN-rail, Schakelapparatuur voor Noord-Amerika
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nevenapparaat mogelijk
Breedte in module-eenheden
Inbouwdiepte
Uitschakelkarakteristiek
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
Frequentie
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V
Spanningstype
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V
Nom. (meet)spanning
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V
Nom. (meet)stroom
Nom. isolatiespanning Ui
Overspanningscategorie
Energiebegrenzingsklasse
Verliesvermogen
Beschermingsgraad (IP)
Vervuilingsgraad
Aantal beveiligde polen
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
Explosieveilig
Meeschakelende nul
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
Aantal polen (totaal)
Inbouwmontage (stucwerk)
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads