Installatie-automaat PLSM, 4-polig, Afschakelkarakteristiek: B, Nom. stroom In: 32 A, Nom. schakelvermogen conform IEC/EN 60898-1: 10 kA, Schakelapparatuur voor woningen en bedrijfsgebouwen
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nevenapparaat mogelijk
Breedte in module-eenheden
Inbouwdiepte
Inbouwmontage (stucwerk)
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
Spanningstype
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V
Nom. (meet)stroom
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V
Nom. isolatiespanning Ui
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V
Aantal beveiligde polen
Frequentie
Overspanningscategorie
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
Nom. (meet)spanning
Beschermingsgraad (IP)
Meeschakelende nul
Uitschakelkarakteristiek
Vervuilingsgraad
Aantal polen (totaal)
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
Energiebegrenzingsklasse
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
Explosieveilig
Verliesvermogen