Installatie-automaat PLS6, 2-polig, Afschakelkarakteristiek: B, Nom. stroom In: 40 A, Nom. schakelvermogen conform IEC/EN 60898-1: 6 kA, Schakelapparatuur voor woningen en bedrijfsgebouwen
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nevenapparaat mogelijk
Breedte in module-eenheden
Inbouwdiepte
Energiebegrenzingsklasse
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
Aantal beveiligde polen
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V
Overspanningscategorie
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V
Nom. (meet)spanning
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V
Frequentie
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V
Explosieveilig
Nom. isolatiespanning Ui
Spanningstype
Verliesvermogen
Aantal polen (totaal)
Vervuilingsgraad
Uitschakelkarakteristiek
Meeschakelende nul
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
Inbouwmontage (stucwerk)
Nom. (meet)stroom
Beschermingsgraad (IP)
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf