Wandkast CS, deur met doorgaand ingeschuimde polyurethaan afdichting, schokbestendigheidscategorie IK09 conform EN 62262, bodemplaat met geschuimdde afdichting, afdichting beschermd in diepgetrokken bereik, enkeldeurs, deuraanslag rechts, deuropeningshoek 120°, deurscharnierpennen met Quick-Change technologie, deurprofiellijst met perforatie op 25 mm afstand van de bevestiging van de DIN-draagrails of voor de bevestiging van kabelbomen en leidingen, gestandaardiseerd sluitsysteem met grendel volledig van metaal, met staalplaat-montageplaat, uitlevering: slot, 3mm dubbel baard zinvolle toebehoren bijv. draaicomfortgreep PHZ-A-ADD-ON met cilinderslot PHZ-E10/30-GS.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Breedte
Hoogte
Diepte
Materiaal
RAL-nummer
Geschikt voor wandmontage
Met montageplaat
Beschermingsgraad (IP)
Uitvoering oppervlakte
Aantal sloten
Kleur
Slagvastheid
Met rugzijdige deur
EMC-uitvoering
Uitbreekpoorten
Aantal deuren
Aantal connectorgaten
Koppelbaar
Geschikt voor wandinbouw
Met zichtdeur
Met ventilatiedeur
Montageplaat diepteverstelbaar
Geschikt voor metrische montage
Mastbevestiging
Vloerstaand wandmodel
Met deksel/afdekking
Hoekmodel
Warmteverlies-vermogen (?T=20K) volgens IEC/TR 60890
Met deur
Transparant deksel
Max. toegestane belasting van de montageplaat volgens IEC 62208
Beschermingsgraad (NEMA)
Vrijstaand
Met hellend dak
Max. toegestane belasting van de kast volgens IEC 62208
Max. toegestane belasting van de deur(en) volgens IEC 62208
Tussenbouw