Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 181,34 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
RITTAL
Rittal AX Universele steunplaat voor AX polyester 4 stuks
Artikelnr.: 2850501334
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SZ Binnenwerk 6,5mm cnomo driek uitv A
Artikelnr.: 2850048873
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal AX Mini-comfort handgr.voor AX polyester
Artikelnr.: 2850580864
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal AX schroeven 5x14mm vr AX polyester 50 stuks
Artikelnr.: 2850501335
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal PS Componenten uitbouw kast Bevestigingsset VE=4
Artikelnr.: 2700823180
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Wandbevestigingsbeugel voor AX kunststof; RAL 7035 4 STUKS
Artikelnr.: 2850459460
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SZ Binnenwerk 7mm driek uitv A ergof AE
Artikelnr.: 2700703172
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal VX SYSTEEMCHASSIS BINNENNIV.BHD=400 VE=4
Artikelnr.: 2850286216
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Sz mastbevestiging ve=2
Artikelnr.: 2850395014
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal TS Componenten uitbouw kast Profiel VE=4
Artikelnr.: 2700703141
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121300
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
121101
|
Schakelkast leeg |
|
| Aantal sloten |
2
|
| Kleur |
Grijs
|
| Breedte |
300 mm
|
| RAL-nummer |
7035
|
| Diepte |
200 mm
|
| Koppelbaar |
Nee
|
| Aantal deuren |
1
|
| Met montageplaat |
Ja
|
| Hoogte |
400 mm
|
| Met deur |
Ja
|
| Materiaalkwaliteit |
Glasvezelversterkt kunststof (GFK)
|
| Montageplaat diepteverstelbaar |
Nee
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
4X
|
| Geschikt voor wandinbouw |
Nee
|
| Tussenbouw |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK09
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Uitbreekpoorten |
Nee
|
|---|---|
| EMC-uitvoering |
Nee
|
| Met zichtdeur |
Nee
|
| Geschikt voor metrische montage |
Nee
|
| Warmteverlies-vermogen (?T=20K) volgens IEC/TR 60890 |
31 W
|
| Max. toegestane belasting van de kast volgens IEC 62208 |
350 N
|
| Uitvoering oppervlakte |
Onbehandeld
|
| Mastbevestiging |
Ja
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP66
|
| Met hellend dak |
Nee
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Met rugzijdige deur |
Nee
|
| Vloerstaand wandmodel |
Nee
|
| Met ventilatiedeur |
Nee
|
| Max. toegestane belasting van de deur(en) volgens IEC 62208 |
50 N
|
| Met bovendeel |
Ja
|
| Vrijstaand |
Ja
|
| Max. toegestane belasting van de montageplaat volgens IEC 62208 |
300 N
|
| Hoekmodel |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.