In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 930,23 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
RITTAL
Rittal VX KABELOPVANGRAIL STAAL VERZ.B600 SET=2
Artikelnr.: 2850286336
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal VX KABELINVOERPROF.SYMMETR.V B600 SET=2
Artikelnr.: 2850286300
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal VX Deur kast/lessenaar H2000mm B600mm Aluminium Grijs
Artikelnr.: 2850286264
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SCHEIDINGSWAND VOOR MODUULPLATEN 2000X500 MM HXD 10 UITSPARINGEN PLAATSTAAL VERZINKT
Artikelnr.: 2850286203
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal DEELMONTAGEPLAAT 500X400 MM VOOR KASTBREEDTE 600 MM OF-DIEPTE 500/600 MM PLAATSTAAL VERZINKT
Artikelnr.: 2850286240
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal VX Componenten uitbouw kast Montage-element
Artikelnr.: 2850286290
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal VX BUITENKOPPELING PLAATSTAAL SET=6
Artikelnr.: 2850286237
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal VX SYSTEEMCHASSIS 14X39 DEURBR=600 VE=4
Artikelnr.: 2850286352
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal VX KOPPELBEVESTIGING INTERN SET=6
Artikelnr.: 2850286235
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal VX Sokkelplinten zijk. DxH=500x100 Set=2
Artikelnr.: 2850580647
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121300
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
121101
|
Schakelkast leeg |
|
| Kleur |
Grijs
|
| Breedte |
600 mm
|
| Materiaal |
Staal
|
| Diepte |
500 mm
|
| RAL-nummer |
7035
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Met montageplaat |
Ja
|
| Hoogte |
2000 mm
|
| Aantal sloten |
1
|
| Vloerstaand wandmodel |
Ja
|
| Warmteverlies-vermogen (?T=20K) volgens IEC/TR 60890 |
482 W
|
| Met ventilatiedeur |
Nee
|
| Met rugzijdige deur |
Nee
|
| Koppelbaar |
Ja
|
| Montageplaat diepteverstelbaar |
Ja
|
| Aantal deuren |
1
|
| EMC-uitvoering |
Nee
|
|---|---|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP55
|
| Met zichtdeur |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK10
|
| Uitvoering oppervlakte |
Poedercoating
|
| Geschikt voor metrische montage |
Nee
|
| Geschikt voor wandinbouw |
Nee
|
| Met deur |
Ja
|
| Met hellend dak |
Nee
|
| Max. toegestane belasting van de montageplaat volgens IEC 62208 |
5000 N
|
| Mastbevestiging |
Nee
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
12
|
| Max. toegestane belasting van de kast volgens IEC 62208 |
15000 N
|
| Vrijstaand |
Ja
|
| Max. toegestane belasting van de deur(en) volgens IEC 62208 |
900 N
|
| Hoekmodel |
Ja
|
| Tussenbouw |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.