Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Rexel Logo
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer uw project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid

Wilt u doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. Behuizingen en kasten
  4. Schakelkasten
  5. Schakelkast leeg
  6. NSYS3D81230DP
  • 
Schakelkast leeg - Sarel PanelSeT Schakelkast leeg 1200x800x300mm Wandbevestiging NSYS3D81230DP - NSYS3D81230DP
SAREL

Sarel PanelSeT Schakelkast leeg 1200x800x300mm Wandbevestiging NSYS3D81230DP

Artikelnr: 
2700594184
Lev. nr.: 
NSYS3D81230DP
EAN nr: 
3606480159015
Product type: 
NSYS3D81230DP

Brutoprijs

€ 584,10 / STK

Log in aub

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Sarel Aarddraad 160mm

    SAREL

    Sarel Aarddraad 160mm

    Artikelnr: 2700101451

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sarel Wandbevestigingbeugels s3d (1 st=4)

    SAREL

    Sarel Wandbevestigingbeugels s3d (1 st=4)

    Artikelnr: 2700101457

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sarel Kabeldoorvoerplaat 445x130mm

    SAREL

    Sarel Kabeldoorvoerplaat 445x130mm

    Artikelnr: 2700595023

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sarel Deurstop s3d

    SAREL

    Sarel Deurstop s3d

    Artikelnr: 2700562858

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sarel Draaiknop met slot 1242 e

    SAREL

    Sarel Draaiknop met slot 1242 e

    Artikelnr: 2700100852

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sarel S3d scharnieren 180?

    SAREL

    Sarel S3d scharnieren 180?

    Artikelnr: 2700562834

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sarel Deurcontact s3d serie

    SAREL

    Sarel Deurcontact s3d serie

    Artikelnr: 2700563581

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Spacial S3D stalen wandgemonteerde kast voor multifunctionele toepassingen is ontworpen voor gebruik in ruwe omgevingen Ze heeft een nominale hoogte, breedte en diepte van respectievelijk 800mm, 1200mm en 300mm De behuizing is grijs-gekleurd (RAL7035) met een epoxy-polyester poederoppervlakafwerking Het bestaat uit een lichaam, twee kabelwartelplaten, twee volle deuren met een driepuntsslot en een 3mm dubbelbaard inzetstuk, en een gegalvaniseerde stalen montageplaat De deuren kunnen worden geopend tot 120°, waardoor de apparatuur gemakkelijk toegang heeft tot de binnenkant Bovendien is het mogelijk om de openingszijde van de deuren te wijzigen (omkeerbaar) De deuren en de kabeldoorvoerplaten kunnen voor onderhoudsdoeleinden worden verwijderd, evenals de montageplaat door bevestigingselementen Deze behuizing heeft een nettogewicht van 61kg en is gecertificeerd door cUL, LR, DNV, UL, GL en BV Ze heeft een IK10-klasse (IEC62262) en een IP55-klasse (IEC60529) De verschillende bijzonderhede


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121301
Conditie/kortingsgroep 102302
Schakelkast leeg
Met hellend dak Nee
Breedte 1200 mm
RAL-nummer 7035
Kleur Grijs
Geschikt voor wandmontage Ja
Beschermingsgraad (IP) IP55
Aantal connectorgaten 0
Geschikt voor metrische montage Ja
Met montageplaat Ja
Hoogte 800 mm
Aantal deuren 2
Diepte 300 mm
Met ventilatiedeur Nee
Tussenbouw Nee
Vrijstaand Nee
Slagvastheid IK10
Aantal sloten 1
 
Met rugzijdige deur Nee
Uitbreekpoorten Nee
EMC-uitvoering Nee
Materiaal Staal
Met bovendeel Nee
Transparant deksel Nee
Met deur Ja
Koppelbaar Nee
Met zichtdeur Nee
Max. toegestane belasting van de montageplaat volgens IEC 62208 250 N
Geschikt voor wandinbouw Nee
Montageplaat diepteverstelbaar Nee
Hoekmodel Nee
Uitvoering oppervlakte Poedercoating
Beschermingsgraad (NEMA) 12
Mastbevestiging Ja
Max. toegestane belasting van de deur(en) volgens IEC 62208 50 N
Max. toegestane belasting van de kast volgens IEC 62208 250 N
Vloerstaand wandmodel Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering. 

Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer uw cookie instellingen

Als u cookies uitschakelt, kunt u de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerData beveiliging

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. U kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor uw toestemming vereist is of uw voorkeuren beheren. U kunt uw toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van uw gegevens in de VS. Indien u kiest voor “Accepteer alles”, stemt u ook in met art.49 GDPR dat uw data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar uw persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • MVO
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company