Polyester industriële dozen en accessoires
Huis vervaardigd van met glasvezel versterkt polyester, gegoten onder hoge druk, kleur RAL 7035, hoogte 135 mm.
3 soorten deksels:
- Transparant polycarbonaat, hoogte 45 mm of 95 mm.
- Ondoorzichtig polycarbonaat RAL 7032, hoogte 45 mm of 95 mm.
- Polyester RAL 7035, hoogte 45 mm.
Functies:
14 afmetingen van 180 x 270 x 180 mm tot 540 x 720 x 230 mm.
Modulaire afmetingen van zijden: 180, 270, 360, 540 en 720 mm.
Borging door middel van 4, 6 of 8 schroeven, afhankelijk van afmetingen.
Montagenoppen reeds meegegoten in inzetstukken M6.
Modulaire verdeeluitvoering (geleverd met chassis).
Totale isolatie voor realisatie van uitrusting van klasse II.
Beschermingsgraad IP 65.
Impactweerstand: IK09.
Zelfblussend: 960 ºC-test doorstaan.
Certificeringen:
Bureau Veritas - IEC62208 behuizingsnorm.
UL/CUL-certificering.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Materiaal
Hoogte
Breedte
Diepte
Snelsluiting
Scharnierend
Transparant