In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 94,20 / 100 STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
BIZLINE
Bizline PG Wartel PG11 Lichtgrijs 5/10mm Kunststof
Artikelnr.: 2700328114
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline blindplaat wartel kabel-/buisinvoer 20Metrisch
Artikelnr.: 2700531618
Min: 100 STK , Besteleenheid 100 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline PG Wartel PG7 Lichtgrijs 3/6.5mm Kunststof
Artikelnr.: 2700328112
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline PG Wartel PG16 Lichtgrijs 10/14mm Kunststof
Artikelnr.: 2700328110
Min: 5 STK , Besteleenheid 5 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline PG Wartel PG21 Lichtgrijs 13/18mm Kunststof
Artikelnr.: 2700328117
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline PG Wartel PG16 Lichtgrijs 10/14mm Kunststof
Artikelnr.: 2700328116
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline PG Wartel PG13,5 Lichtgrijs 6/12mm Kunststof
Artikelnr.: 2700328109
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline blindplaat wartel kabel-/buisinvoer 12Metrisch
Artikelnr.: 2700531616
Min: 100 STK , Besteleenheid 100 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline PG Wartel PG9 Lichtgrijs 4/8mm Kunststof
Artikelnr.: 2700328113
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline blindplaat wartel kabel-/buisinvoer 25Metrisch
Artikelnr.: 2700531619
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39120000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
203101
|
Wartel kabel- buisinvoer |
|
| Schroefdraadlengte |
8 mm
|
| Sleutelwijdte |
22 mm
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Model |
Recht
|
| Kleur |
Grijs
|
| EMC-uitvoering |
Nee
|
| Zeskant hoekmaat |
22 mm
|
| Glasvezelversterkt |
Ja
|
| Materiaalkwaliteit |
Polyamide (PA)
|
| Met trekontlasting |
Nee
|
| Slagvast |
Nee
|
| RAL-nummer |
7035
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Trompetuitvoering |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP68
|
|---|---|
| Met contramoer |
Ja
|
| Spoed schroefdraad |
0 mm
|
| Vlakkabelkoppeling |
Nee
|
| Afgeschermd |
Nee
|
| Voor explosieveilige zone gas |
Geen
|
| Meervoudig dichtingsinzetstuk |
Nee
|
| Voor gewapende kabel |
Nee
|
| Gebruikstemperatuur |
-30 - 80 °C
|
| Nom. draadmaat metrisch/Pg |
11
|
| Deelbare koppeling/wartel |
Ja
|
| Drukcompenserend |
Nee
|
| Type schroefdraad |
Pg
|
| Explosiegeteste uitvoering |
Nee
|
| Geschikt voor kabeldiameter |
5 - 10 mm
|
| Voor explosieveilige zone stof |
Geen
|
| Inklikbaar in opening |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.