De hoekstekker van de Original productfamilie is uitgerust met een dubbel aardingssysteem conform SCHUKO en de Franse/Belgische norm. De stekker is gemaakt van het rubberachtige materiaal TPE en is Made in Germany.Productvoordelen:- Ruimtebesparend door haakse leidinguitgang- Spatwaterdicht conform IP44 door 2-voudige lamellenafdichting- Hoge veerkracht – hamerteken- Grote aansluitruimte voor leidingen tot 2,5 mm2- Diameter leiding van 6 - 12 mmEenvoudig en gemakkelijk aansluiten door- onverliesbare schroef voor het bevestigen van de kap- open aansluitschroeven en- vanuit één richting en met één schroevendraaier aan te sluiten schroevenUse case:- Voor gebruik onder moeilijke omstandigheden- Voor zware mechanische belastingen in droge, vochtige en natte ruimtes en buiten
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Kleur
Beschermingsgraad (IP)
Materiaal
Aansluittechniek
Model
Aantal polen
Insteekrichting
Aardcontact
Nom. stroom
Nom. spanning
Materiaalkwaliteit
Tussenstekker
Voor zware omstandigheden (conform VDE)