warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Installatiemateriaal en buizen
  3. Installatiedozen
  4. Opbouwdozen
  5. Doos voor montage op de wand/plafond
  6. K 2405
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Hensel Kabeldoos IP65 BM4 2x 25-240/ 4x 25-120 mm² Cu/Alu 5 polig Grijs Hensel Kabeldoos IP65 BM4 2x 25-240/ 4x 25-120 mm² Cu/Alu 5 polig Grijs
 Vorige
 Volgende
Doos voor montage op de wand/plafond - Hensel Kabeldoos IP65 BM4 2x 25-240/ 4x 25-120 mm² Cu/Alu 5 polig Grijs - K 2405
Hensel Kabeldoos IP65 BM4 2x 25-240/ 4x 25-120 mm² Cu/Alu 5 polig Grijs
HENSEL

Hensel Kabeldoos IP65 BM4 2x 25-240/ 4x 25-120 mm² Cu/Alu 5 polig Grijs

Artikelnr.: 
2700104939
Lev. nr.: 
K 2405
EAN nr.: 
4012591653059
Producttype: 
K 2405

Brutoprijs

€ 1.127,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Hensel Mi Aanbouwflens 2x M20 4x M32/40/50 WM2 300mm

    HENSEL

    Hensel Mi Aanbouwflens 2x M20 4x M32/40/50 WM2 300mm

    Artikelnr.: 2700115009

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Hensel Mi Brugverbindingsstuk voor WM2 300 mm

    HENSEL

    Hensel Mi Brugverbindingsstuk voor WM2 300 mm

    Artikelnr.: 2850107669

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Hensel Kabelwartel IP66/IP67/IP69 M50 Grijs Gloeidraadtest 960 °C

    HENSEL

    Hensel Kabelwartel IP66/IP67/IP69 M50 Grijs Gloeidraadtest 960 °C

    Artikelnr.: 2850107687

    

     STK

    Min: 5 STK , Besteleenheid 5 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Hensel Mi Aanbouwflens 2x M25/32 5x M32/40 WM2 300mm

    HENSEL

    Hensel Mi Aanbouwflens 2x M25/32 5x M32/40 WM2 300mm

    Artikelnr.: 2850107626

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Hensel Kabelwartel IP66/IP67/IP69 M63 Grijs Gloeidraadtest 960 °C

    HENSEL

    Hensel Kabelwartel IP66/IP67/IP69 M63 Grijs Gloeidraadtest 960 °C

    Artikelnr.: 2850107688

    

     STK

    Min: 4 STK , Besteleenheid 4 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Hensel Kabelwartel IP66/IP67/IP69 M40 Grijs Gloeidraadtest 960 °C

    HENSEL

    Hensel Kabelwartel IP66/IP67/IP69 M40 Grijs Gloeidraadtest 960 °C

    Artikelnr.: 2850107686

    

     STK

    Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Hensel Kabelwartel IP66/IP67/IP69 M32 Grijs Gloeidraadtest 960 °C

    HENSEL

    Hensel Kabelwartel IP66/IP67/IP69 M32 Grijs Gloeidraadtest 960 °C

    Artikelnr.: 2850107685

    

     STK

    Min: 20 STK , Besteleenheid 20 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Hensel Trekontlastingsbeugel bij 72mm tule max 2x60mm

    HENSEL

    Hensel Trekontlastingsbeugel bij 72mm tule max 2x60mm

    Artikelnr.: 2700986083

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Hensel RVS bevestigingsbeugels (set 4 stuks) voor uitwendige bevestiging

    HENSEL

    Hensel RVS bevestigingsbeugels (set 4 stuks) voor uitwendige bevestiging

    Artikelnr.: 2850107451

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Hensel Kabelwartel IP66/IP67/IP69 M25 Grijs Gloeidraadtest 960 °C

    HENSEL

    Hensel Kabelwartel IP66/IP67/IP69 M25 Grijs Gloeidraadtest 960 °C

    Artikelnr.: 2700867372

    

     STK

    Min: 20 STK , Besteleenheid 20 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Kabeldoos (klemmen voor Alu- en Cu geleiders tot 240 mm²) voor binnen of beschermd buiten. Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten (2x M20, 14x M25, 16x M32, 1x M32/40, 11x M40/50). Verzegelbaar. Afmetingen 300x600x170mm. Grijs RAL 7035


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121303
Conditie/kortingsgroep 300041
Doos voor montage op de wand/plafond
Montagewijze Wand-/plafondmontage
Explosiegeteste uitvoering Nee
Diepte 170 mm
Kleur Grijs
Model Montagedoos
Achterinvoer Nee
Nom. isolatiespanning Ui 690 V
Rijgbaar Nee
Verzegelbaar Ja
Breedte 300 mm
Halogeenvrij Ja
Met afscherming Nee
Vorm Rechthoekig
 
Lengte 600 mm
Max. aderdoorsnede 240 mm²
Gebruikstemperatuur -25 - 40 °C
Toepasbaar met giethars Nee
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Functiebehoud Geen
Transparant deksel Nee
Materiaal Kunststof
Weersbestendig Nee
Giethars meegeleverd Nee
Beschermingsgraad (IP) IP65
Dekselbevestiging Geschroefd
Voor explosieveilige zone gas Geen
Voor explosieveilige zone stof Geen
Type behuizingsdoorvoer Uitbreekpoort
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company